Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Bolzenabschneider 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Bolzenabschneider 800 mm
Forum Bolzenabschneider 800 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200658
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784844093
EAN/GTIN:
     4317784844093
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
FORUM Bolzenabschneider

Zum Schneiden von Rundmaterial bis 40 HRC. Messer aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, hochwertig vergütet, Messer nachstellbar, Messerkopf austauschbar.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneid-Ø 44 HRC:
8 mm
Kopfmaterial:
Chrom-Vanadium-Spezialstahl
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Kunststoff
Typ:
Bolzenschneider
Gesamtlänge:
780 mm
max. Schneidleistung Ø HRC 40 1260 N/mm²:
9
Länge:
780 mm
Hersteller:
Forum
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
80
Frei Haus
ab € 62,88*
€ 80,48*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 61,44*
€ 80,88*
€ 4,80*
ab € 72,08*
€ 90,71*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.