Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES Stehleiter Nova B 2x8 Stufen Leiterlänge 1,84 m Arbeitshöhe 3,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZARGES Stehleiter Nova B 2x8 Stufen Leiterlänge 1,84 m Arbeitshöhe 3,20 m
ZARGES Stehleiter Nova B 2x8 Stufen Leiterlänge 1,84 m Arbeitshöhe 3,20 m
ZARGES Stehleiter Nova B 2x8 Stufen Leiterlänge 1,84 m Arbeitshöhe 3,20 m
Artikel-Nr.:
     5417B-201609
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42468
EAN/GTIN:
     4003866424689
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stehleiter Nova B, beidseitig begehbar • Material: Aluminium • Patentierte Stufen-Holm-Verbindung: dauerhaft gebördelt • Stufenprofil: geschlossen, mit integriertem Führungsrohr • Robuste Stahlscharniere • Spreizsicherung: hochfeste Perlongurte und rutschsichere Kunststoffschuhe • Entspricht der Norm EN 131 professional
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Sprossenanzahl:
2 x 8
Äußere Breite unten:
560
Zarges-Nr.:
42468
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Holm:
48 mm
Anzahl Stufen:
16
Arbeitshöhe ca.:
3,20 m
Norm:
EN 131
senkrechte Leiterhöhe:
1,72 m
L x B außen:
1,84 x 0,56 m
Ausführung:
Stufenstehleiter
Grundfläche:
1,43 x 0,56 m
Holmhöhe:
48 mm
Belastung:
150 kg
Stufenabstand:
216 mm
untere Außenbreite:
0,56 m
Stufenanzahl:
2 x 8
Leiterhöhe:
1,72 m
Stufentiefe:
80 mm
Gewicht:
16,9 kg
Breite:
560 mm
Länge:
1,84 m
Arbeitshöhe:
3,2 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Hersteller:
Zarges
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,77*
€ 257,10*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,31*
€ 257,10*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,92*
€ 263,53*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,37*
€ 267,55*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 284,50*
€ 347,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,82*
€ 413,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,54*
€ 382,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,10*
€ 373,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,32*
€ 369,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,50*
€ 338,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.