Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kombizange DIN5244 VDE 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kombizange DIN5244 VDE 160 mm
Forum Kombizange DIN5244 VDE 160 mm
Forum Kombizange DIN5244 VDE 160 mm
Forum Kombizange DIN5244 VDE 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-204394
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784842952
EAN/GTIN:
     4317784842952
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
FORUM VDE-Kombizange aus Chrom-Vanadium-Stahl, einzeln vergütet, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen

DIN ISO 5746, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Zange verchromt, isoliert bis 1.000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, ASTM F1505, mit Mehrkomponenten-Hüllen.



Harter Draht = 1600 N/mm².
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
Kunststoff
Kopfveredelung:
verchromt
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Ja
Typ:
Kombizange
Länge:
160 mm
Hersteller:
Forum
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,50*
€ 13,25*
8 Tage
159
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 13,31*
€ 9,80*
ab € 9,92*
€ 14,37*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.