Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Radiozange D5236 A gerade 160 mm 2-Komponenten-Heft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Radiozange D5236 A gerade 160 mm 2-Komponenten-Heft
Forum Radiozange D5236 A gerade 160 mm 2-Komponenten-Heft
Forum Radiozange D5236 A gerade 160 mm 2-Komponenten-Heft
Artikel-Nr.:
     5417B-204414
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784843065
EAN/GTIN:
     4317784843065
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
FORUM Radiozange, gerade Form, aus Chrom-Vanadium-Stahl, induktiv vergütet

DIN ISO 5745, flach-runde Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.



Gerade Backen. Für harten Draht = 1600 N/mm² bis 1,6 mm Ø.
Weitere Informationen:
Kopfveredelung:
verchromt
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Öffnungsfeder:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Oberflächenvergütung Kopf:
verchromt
Backenform:
flach-rund
VDE-geprüft:
Nein
isoliert nach EN 60900:
Nein
Typ:
Radiozange
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Greifflächen:
gezahnt
GS-geprüft:
Ja
VDE Prüfzeichen:
Nein
Zangenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Gesamtlänge:
160 mm
Länge:
160 mm
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange gerade 160mm, flachrundzange gerade, flachrundzange, Radiozange D5236 A gerade160mm 2-Komp.-Heft FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,88*
€ 10,85*
7 Tage
206
€ 4,95*
ab € 7,57*
€ 10,89*
€ 9,80*
ab € 8,10*
€ 11,70*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.