Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Hohlbeitel Holzheft 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Hohlbeitel Holzheft 10 mm
Forum Hohlbeitel Holzheft 10 mm
Forum Hohlbeitel Holzheft 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-204472
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784866415
EAN/GTIN:
     4317784866415
Suchbegriffe:
Hohlbeitel
Hohleisen
hohlbeitel holzheft
hohlbeitel
FORUM Hohlbeitel

FORUM
Mit poliertem Heft aus Weißbuche, ovaler Griff-Form (Ulmer Heft). Klinge aus geschmiedetem Werkzeugstahl, feingeschliffen.

Weitere Informationen:
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
Weißbuche
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Hersteller:
Forum
Breite:
10
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Griffform:
Ulmer Form
SB-Verpackt:
Nein
Seitenfase:
Nein
Klingenbreite:
10
Weitere Suchbegriffe: hohlbeitel 10mm, Hohlbeitel Holzheft 10mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,66*
€ 17,81*
6 Tage
8
€ 4,95*
ab € 12,45*
€ 17,90*
€ 4,80*
ab € 14,09*
€ 20,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.