Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Hohlbeitel Holzheft 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Hohlbeitel Holzheft 16 mm
Forum Hohlbeitel Holzheft 16 mm
Forum Hohlbeitel Holzheft 16 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-204474
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784866439
EAN/GTIN:
     4317784866439
Suchbegriffe:
Hohlbeitel
Hohleisen
hohlbeitel
FORUM Hohlbeitel

FORUM
Mit poliertem Heft aus Weißbuche, ovaler Griff-Form (Ulmer Heft). Klinge aus geschmiedetem Werkzeugstahl, feingeschliffen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Breite:
16
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Griffform:
Ulmer Form
SB-Verpackt:
Nein
Seitenfase:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
Weißbuche
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Klingenbreite:
16
Weitere Suchbegriffe: Hohlbeitel Holzheft 16mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6
€ 4,95*
ab € 12,51*
€ 18,16*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,13*
€ 18,70*
€ 4,80*
ab € 14,39*
€ 20,85*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.