Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Schwerlastrolle N110, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 450 kg, Kugellager, Lauffl. Prothane Guss-Polyurethan, Radk. Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Schwerlastrolle N110, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 450 kg, Kugellager, Lauffl. Prothane Guss-Polyurethan, Radk. Aluminium
BS Schwerlastrolle N110, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 450 kg, Kugellager, Lauffl. Prothane Guss-Polyurethan, Radk. Aluminium
Artikel-Nr.:
     5417B-215358
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885094102
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen polyurethan bockro...
schwerlastrolle
Schwerlastrolle N110.B90.129, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x75 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Prothane® Guss-Polyurethan 95 +/-3 Shore A, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 450 kg
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Stahl
Modellbezeichnung:
Bockrolle
Farbe Lauffläche:
orange 95+/-3 Shore A
Modellnummer:
N110
Basis:
Bockrolle
Material Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium
Schraublochentfernung 1:
105x75 mm
Befestigungsmaß:
138x110 mm
Länge:
138
Farbton:
stahl
Durchmesser:
125
Lagerung:
Kugellager
Material:
Polyurethan
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Oberfläche:
chromatiert
Einsatzbereich:
Schwerlast
Lager:
Kugellager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Gehäusebesonderheit:
schwere Ausführung
Shore:
95+/-3 Shore A
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Gehäuse:
Stahlblech
Rollenart:
Bockrolle
Lagerkategorie:
Kugellager
Befestigung:
Platte
Radkörperkategorie:
Aluminium
Schraublochentfernung:
105x75 mm
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Bockrolle
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
orange
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
46 mm
Tragkraft:
450 kg
Bauhöhe:
178 mm
Plattengröße:
138x110 mm
Radkörper:
Aluminium
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Gewicht:
1,8 g
Tragfähigkeit:
450 kg
Radbreite:
50 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen polyurethan, BS-Bockrolle-Platte-125-orange-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.