Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen Stechbeitelsatz 6-tlg. 1108 HK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kirschen Stechbeitelsatz 6-tlg. 1108 HK
Kirschen Stechbeitelsatz 6-tlg. 1108 HK
Kirschen Stechbeitelsatz 6-tlg. 1108 HK
Artikel-Nr.:
     5417B-216445
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1108000
EAN/GTIN:
     4016649108973
Suchbegriffe:
Stechbeitelsatz
Stecheisen-Satz
Stemmeisen-Satz
stechbeitelsatz kirschen
Stechbeitel-Satz Nr. 1108 HK

6-tlg.. Nach B DIN 5139, aus Spezial-Werkzeugstahl, mit Seitenfasen, abgeflachtem 2-Komponentenheft, im Holzkasten.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Lieferung in:
Holzkasten
SB-Verpackt:
Nein
Stemmbreite:
6; 10; 12; 16; 20; 26
Anzahl der Teile:
6
Satzinhalt:
6; 10; 12; 16; 20; 26 mm
Klingenbreite:
6/10/12/16/20/26
Satz:
6-teilig
Anzahl:
6-teilig
Inhalt ca.:
6, 10, 12, 16, 20, 26 mm
Inhalt:
6-teilig
Hersteller:
Kirschen
Weitere Suchbegriffe: stechbeitelsatz, Stechbeitelsatz 6-tlg. 1108 HK Kirsche
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 94,17*
€ 114,15*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,54*
€ 133,46*
1 Tag
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,08*
€ 133,46*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 110,09*
€ 134,70*
5 Tage
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,75*
€ 134,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,25*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,15*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 17,04*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 24,35*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 27,71*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 9,01*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,67*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,14*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 22,32*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,84*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 543,20*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 68,19*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,12*
Zubehör
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,04*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.