| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-220863 Herst.-Nr.: 0240-11H EAN/GTIN: 4025888203042 |
| |
|
| | |
| Stronghand Winterhandschuh Rasmussen
Ausführung: - Norm: EN 388, EN 511
- Mittelstrick, nahtlos / 10 G
- Innenhandbeschichtung aus Schrumpf-Latex
- mit Schlingenplüsch innen
- Kälteschutz bis max. -30 °C
- sehr gute Griff- und Rutschsicherheit
- wasserabweisende Innenhandfläche
- hervorragende Passform
Material: Träger: 100% Polyacryl, orange Beschichtung: Schrumpf-Latex, schwarz Weitere Informationen: | | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 4 | PSA-Kategorie: | Kat. II | Saison: | Winter | Kontaktkälte: | Stufe 1 | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Abriebfestigkeit: | Stufe 3 | Internetfarbe: | orange | Farbe: | orange | Schnittschutz EN 388: | Stufe 2 | ASM: | geführt | Normen: | EN 388, EN 511, EN 420 | Variante: | mit Latexbeschichtung | Schutz: | EN 388: 3241X / EN 511: X1X | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Material: | Latex / Textil | Hersteller: | Stronghand | Größe: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh, FELDTMANN-RASMUSSEN STRICKHS, NAHTLOS GRöSSE: 11 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,83* | € 2,45* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 1,84* | € 2,46* | | | | | 1 Tag | | | 36 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,82* | € 2,54* | | | | | 4 Tage | | | 60 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 2,06* | € 2,59* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 2,06* | € 3,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|