Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-220944 Herst.-Nr.: 4539940 EAN/GTIN: 4017981280075 |
| |
|
| | |
| • Für Rund-, Flach- und Winkelmaterial aus Stahl, Kupfer und Aluminium bis 90° • Mit Biegewerkzeug scharfkantig / r = 4 mm No. 280071 für Materialstärken bis 6 mm • Optional ist ein Biegewerkzeug No. 280072 für größere Materialstärken erhältlich - siehe E 280 Biegewerkzeuge • Mit stufenlos einstellbarem Winkelanschlag No. 280125 • Mit Längenanschlag 400 mm No. 280130 • Manuelles Grundgerät zur Montage auf der Werkbank (mit optionalem Anschraubwinkel No. 280250 auch im Schraubstock einsetzbar) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gedore | Lieferumfang: | Grundgerät 70 mm Arbeitshöhe, manuell, mit Biegehebelverlängerung | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Biegewinkel: | 90° | Inhalt / Verwendung: | Grundgerät 70 mm Arbeitshöhe, manuell, mit Biegehebelverlängerung No. 268230 | Gewicht kg: | 29,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GEDORE |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 795,52* | € 851,42* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 795,53* | € 855,35* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 806,75* | € 863,30* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 792,04* | € 883,14* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 848,73* | € 906,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|