Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Damen Kochjacke 1542-400 Gr. 36 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Damen Kochjacke 1542-400 Gr. 36 weiß
BP Damen Kochjacke 1542-400 Gr. 36 weiß
BP Damen Kochjacke 1542-400 Gr. 36 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-240770
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1542 400 21 36
EAN/GTIN:
     4010365784473
Suchbegriffe:
Damen-Kochjacke
Damenkochjacke
Bäckerjacke
Koch-Hemd
BP Damen Kochjacke 1542-400

Ausführung:
  • Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, strapazierfähiges Mischgewebe
  • feminines Design mit formgebenden Teilungsnähten
  • Belüftungsöffnungen für bessere Luftzirkulation
  • Ärmeltasche für Utensilien
  • normale Passform
Pflegehinweis:
  • 95°C Normalwaschgang
  • Chlor- und Sauerstoffbleiche erlaubt
  • Trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur erlaubt
  • Bügeln mit mittlerer Hitze
  • Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Farbcode:
21
Internetfarbe:
weiß
Größe:
36
Farbe:
weiß
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
215 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, kochjacke 36 weiss, bäckerjacke weiss, bäckerjacke, BP, Damen, 1542-400, Gr., 36
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,51*
€ 28,92*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,35*
€ 33,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 25,30*
€ 33,70*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,25*
€ 40,48*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.