| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7201064836 Herst.-Nr.: 154240021-36 EAN/GTIN: 4010365784473 |
| |
|
| | |
| BP® 1542400 KochjackeDiese Damenkochjacke verspricht dank ihrer hochwertigen Verarbeitung und des ausgewählten Materialmixes mit Baumwollanteil eine zeitlose Eleganz und einen modernen Auftritt vor den Gästen. Unterstrichen wird die Qualität der Damenkochjacke durch den formschönen Schnitt mit langen Ärmeln mit Manschetten, dem klassischen Stehkragen und der edlen Schlitzlochreihe für 6 Paar Kugelknöpfe. Die Damenkochjacke ist aber nicht nur ein schöner, sondern auch ein praktischer Klassiker. Die dezent angebrachten Belüftungsöffnungen und die Ärmeltasche sorgen für einen souveränen Auftritt in der Damenkochjacke. Länge 70 cm.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 215 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Weiß | Größe: | 36 | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,51* | € 28,92* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,35* | € 33,47* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 25,30* | € 33,70* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,25* | € 40,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|