Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 3/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 3/16"
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 3/16"
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 3/16"
Artikel-Nr.:
     5417B-320169
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1543334
EAN/GTIN:
     4010886815731
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
33,0 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite Sechskant:
3/16 Zoll
Schenkellänge, lang:
165
Schenkellänge, kurz:
33
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsgröße (in Zoll):
3/16
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
165,0 mm
Abtriebsgröße:
3/16
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,030 kg
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,60*
€ 2,28*
4 Tage
44
10
€ 5,45*
ab € 1,68*
€ 2,32*
7 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,40*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,64*
€ 2,41*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.