Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, 17 x 224 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, 17 x 224 mm
Wera 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, 17 x 224 mm
Wera 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, 17 x 224 mm
Wera 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, 17 x 224 mm
Wera 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, 17 x 224 mm
Wera 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, 17 x 224 mm
Wera 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, 17 x 224 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-323487
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073277001
EAN/GTIN:
     4013288164384
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
  • Kein Abrutschen durch Endanschlag
  • Doppelsechskantgeometrie verringert die Abrutschgefahr
  • Rückschwenkwinkel von nur 30°
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Hochwertiger, metrischer Ringratschen-Maulschlüssel von Wera: Alles, was ein Schlüssel können muss.
Und noch viel mehr.
Schneller, besser, schöner.
Eben ein echter Joker.
Die neue Generation der Maul-Ringratschen-Schlüssel.
Für Sechskant-Schraubenköpfe bzw.
-Muttern.
Mit Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, die die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern reduziert.
Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr.
Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente.
Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr.
Ein Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben.
Ratschenmechanik auf der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch in engen Bauräumen.
Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit.
Gefertigt aus leistungsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz.
Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.
Weitere Informationen:
Kopfausführung:
gerade
Ringstärke:
10,5 mm
Maulstärke:
8,5 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Winkel:
gerade
Ringstellung:
gerade
Umschaltbar:
Nein
Ratschensperre:
Nein
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Oberflächenveredelung:
Nickel-Chrom-Beschichtung
Gewicht:
224
SB-Verpackt:
Nein
Ringratsche umschaltbar:
Nein
Rückschwenkwinkel:
4,5 °
Außenmaß (b1):
32,7
Außenmaß (b2):
32,7
Maulstellung:
gerade °
Oberflächenausführung:
Nickel-Chrom
Länge:
224
Form:
gerade
Ausführung:
Ratschen-Ringmaulschlüssel
Hersteller:
Wera
Kopfhöhe 2:
10,5 mm
Kopfhöhe 1:
10,5 mm
Gesamtlänge:
224 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
155
1
€ 6,90*
ab € 15,45*
€ 18,46*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 15,69*
€ 19,75*
2 Tage
158
1
€ 7,90*
ab € 16,75*
€ 19,94*
4 Tage
155
1
€ 4,30*
ab € 17,26*
€ 20,87*
1 Tag
78
1
€ 5,45*
ab € 17,95*
€ 21,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05073290001
ab € 52,42*
Ähnlich
Wera
05073270001
ab € 10,90*
Ähnlich
Wera
05073271001
ab € 12,18*
Ähnlich
Wera
05073272001
ab € 12,09*
Ähnlich
Wera
05073273001
ab € 12,22*
Ähnlich
Wera
05073274001
ab € 15,06*
Ähnlich
Wera
05073275001
ab € 15,34*
Ähnlich
Wera
05073276001
ab € 15,32*
Ähnlich
Wera
05073278001
ab € 17,47*
Ähnlich
Wera
05073279001
ab € 17,43*
Ähnlich
Wera
05073268001
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.