Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-325399 Herst.-Nr.: 4025002873465 EAN/GTIN: 4025002873465 |
| |
|
| | |
| Sortiment, 60-teilig Inhalt: 5 Haken T 25 mm 5 Haken T 50 mm 5 Doppelhaken T 25 mm 5 Doppelhaken T 75 mm 5 Doppelhaken T 100 mm 5 Doppelhaken T 150 mm 5 U-Halter 5 Werkzeugklemmen Ø 6 mm 5 Werkzeugklemmen Ø 13 mm 5 Werkzeugklemmen Ø 19 mm 5 Werkzeugklemmen Ø 25 mm 1 Schraubenschlüsselhalter 1 Sägenhalter 1 Schraubendreherhalter 1 Sechskantschlüsselhalter 1 Bohrerhalter Weitere Informationen: | | Tiefe: | 25 / 50 / 75 / 100 / 150 | Oberfläche: | verzinkt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Bestehend aus:: | je 5 Haken T 25/50 mm, je 5 Doppelhaken T 25/75/100/150 mm, 5 U-Halter, je 5 Werkzeug-Klemmen Ø 6/13/19/25 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sechskantschlüssel, 1 Bohrerhalter, 1 Montageschlüssel | Passend für: | Lochplatten | Anzahl: | 60 | Hersteller: | Bott |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Lochplatten-Werkzeughalter, Lochwandhaken, Werkzeughalter-Sortiment, Werkzeugklemme, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugklemme bott, werkzeughalter sortiment, PL-38 Hakensortiment 60-teilig |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,23* | € 174,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 150,13* | € 174,77* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,09* | € 175,49* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,02* | € 188,77* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 165,11* | € 193,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|