Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Karabinerhaken Edelstahl 100 mm, mit Sicherheitsmit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PÖSAMO Karabinerhaken Edelstahl 100 mm, mit Sicherheitsmit
PÖSAMO Karabinerhaken Edelstahl 100 mm, mit Sicherheitsmit
PÖSAMO Karabinerhaken Edelstahl 100 mm, mit Sicherheitsmit
PÖSAMO Karabinerhaken Edelstahl 100 mm, mit Sicherheitsmit
Artikel-Nr.:
     5417B-326629
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645030105
EAN/GTIN:
     4011645030105
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Karabinerhaken mit Sicherheitsmutter und Auge, Edelstahl 1.4401 Lieferung: Auf Karte, 5 Karten im Umkarton. Die maximale Tragfähigkeit errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft. Achtung: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!
Weitere Informationen:
Hakenöffnung:
10
Werkstoff:
A4
max. Tragfähigkeit:
350
Hersteller:
PÖSAMO
Gesamtlänge:
100
Breite:
11
Abmessung:
100 x 10
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Öffnung max.:
10 mm
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Karabinerhaken
Breite innen:
10
max. Tragkraft:
350 kg
Anzahl je Karte:
0,146 kg
D:
16 mm
L:
100 mm
c:
10 mm
a:
10 mm
Gewicht:
146 kg
Oberfläche:
Edelstahl 1.4401
Länge:
100 mm
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: karabiner, Karabinerhaken Edelstahl 100mm, m. Sicherheitsm.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 9,10*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 6,33*
€ 9,10*
5 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 6,47*
€ 9,28*
2 Tage
23
5
€ 7,90*
ab € 7,33*
€ 9,75*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,93*
€ 12,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.