Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trassenwarnband "Achtung Abwasserleitung", 250 m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trassenwarnband "Achtung Abwasserleitung", 250 m, grün
Trassenwarnband "Achtung Abwasserleitung", 250 m, grün
Artikel-Nr.:
     5417B-328279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4022153110661
EAN/GTIN:
     4022153110661
Suchbegriffe:
Trassenwarnband
trassenwarnband 40 mm
trassenwarnband
Trassenwarnband Nr. 10 • Material: Verbundfolie PE nach FTZ-Norm 548464 TV 1 • Alterungs- und kältebeständig • PVC- und schwermetallfrei • Farbecht • Dauerhaft lesbar durch glasklare Folienbeschichtung über dem Druck
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Aufdruck:
Achtung Abwasserleitung
Farbe:
grün
Grundpreis:
Ja
Aufdrucktext:
Achtung Abwasserleitung
Stärke:
0,25
Breite:
40 mm
Ausführung:
Warnband
Länge:
250 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Trassen-Warnband 250mtr. Achtung-Abwasserleitung
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
81
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 6,86*
€ 9,58*
1 Tag
114
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 9,60*
1 Tag
114
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,94*
€ 9,62*
1 Tag
76
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 7,37*
€ 10,08*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,72*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
1 Stück enthält 250 Meter (ab € 0,03088* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 01 0005
ab € 6,99*
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 01 0001
ab € 6,84*
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 01 0003
ab € 6,83*
Ähnlich
multicoll Werth
16 035 150 250 01 1436
ab € 38,03*
Ähnlich
multicoll Werth
15 015 040 250 02 0007
ab € 6,82*
Ähnlich
Kelmaplast
1001500400250010100227200
ab € 13,79*
Ähnlich
Kelmaplast
1001500400250010100100600
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.