Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Univ. Wischtuch 320 hochweiß 2lag. 1500 Blatt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Tork Univ. Wischtuch 320 hochweiß 2lag. 1500 Blatt
Tork Univ. Wischtuch 320 hochweiß 2lag. 1500 Blatt
Tork Univ. Wischtuch 320 hochweiß 2lag. 1500 Blatt
Artikel-Nr.:
     5417B-328537
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     7322540019629
EAN/GTIN:
     7322540019629
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Papierwischtuch W1, Standard • Großrolle • Geprägt • Perforiert • Rollenlänge: 510 m
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Länge Rolle:
510 m
Breite Blatt:
34 cm
Länge Blatt:
23,5 cm
Grundpreis:
Nein
Blatt-Anzahl:
1500
Rollenlänge:
510
Farbe:
weiß
Breite:
34 mm
Länge:
23,5 mm
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
2
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 21,84*
€ 26,85*
Lager 5417
2
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 23,35*
€ 29,66*
4 Tage
50
2
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 23,64*
€ 29,85*
1 Tag
42
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 23,90*
€ 30,01*
14 Tage
60
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 25,04*
€ 30,96*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 29,66*
€ 35,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,89*
€ 34,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,97*
€ 33,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,87*
€ 33,17
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 27,68*
€ 32,94
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,35*
€ 27,79
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.500 Stück (ab € 0,01557* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 59,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
652000
ab € 72,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.