Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge Doppelmantel, 2000 kg, U: 8m, N:4,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge Doppelmantel, 2000 kg, U: 8m, N:4,0m
Rundschlinge Doppelmantel, 2000 kg, U: 8m, N:4,0m
Artikel-Nr.:
     5417B-328852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163728603
EAN/GTIN:
     4332163728603
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 2t
rundschlinge
Rundschlinge, mit Doppelmantel • Polyester (PES) DIN EN 1492-2 • Tragfähigkeit farbcodiert • Abriebfest ausgerüstet • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Eingewebte Tonnenstreifen • Doppelter Schutzmantel
Weitere Informationen:
Tragkraft einfach, direkt:
2000
Umfangslänge:
8
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Breite:
35 - 38 mm
Eingewebter Tonnenstreifen:
ja
Länge:
4 m
Tragfähigkeit Farbcodiert:
Ja
Material:
Polyester
Tragfähigkeit direkt:
2000
Ausführung:
2-fach
Umfang:
8 m
max. Tragfähigkeit einfach direkt:
2000 kg
Schlingenbreite ca.:
35-38 mm
Tüv/GS geprüft:
ja
Farbcodierung:
grün
Farbe:
grün
Gurtbreite:
35 - 38 mm
Doppelmantelschlinge:
ja
Tragfähigkeit umgelegt:
4000
Tragfähigkeit geschnürrt:
1600
Nutzlänge:
4 m
Tragfähigkeit:
2000 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundschlinge doppelmantel2000 kg,U:8 m,N:4m
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
395
10
Frei Haus
ab € 12,42*
€ 15,74*
2 Tage
395
1
€ 6,90*
ab € 12,82*
€ 17,06*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,19*
€ 17,31*
6 Tage
395
1
€ 4,95*
ab € 13,54*
€ 18,07*
2 Tage
336
1
€ 4,79*
ab € 13,72*
€ 18,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.