Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge doppelmantel2000 kg, U: 8m, N:4,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge doppelmantel2000 kg, U: 8m, N:4,0m
Rundschlinge doppelmantel2000 kg, U: 8m, N:4,0m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736935
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163728603
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 2t
rundschlinge
;Rundschlinge mit Doppelmantel

• Polyester (PES) DIN EN 1492-2
• Tragfähigkeit farbcodiert
• Abriebfest ausgerüstet
• Oberflächenschonend
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• Eingewebte Tonnenstreifen
• Doppelter Schutzmantel

Weitere Informationen:
Umfang:
8 m
Nutzlänge:
4 m
Tragfähigkeit direkt:
2000 kg
Tragfähigkeit geschnürt:
1600 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
4000 kg
Schlingenbreite ca.:
35-38 mm
Farbcodierung:
grün
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4332163728603, Anschlagmittel, Doppelmantel, Gurtschlingen, Hebeschlinge, Ladungssicherung, QR4029917, Rundschlingen, Schlinge, Schlingen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
395
10
Frei Haus
ab € 12,42*
€ 15,74*
2 Tage
395
1
€ 6,90*
ab € 12,82*
€ 17,06*
1
€ 5,90*
ab € 12,19*
€ 17,31*
6 Tage
395
1
€ 4,95*
ab € 13,54*
€ 18,07*
2 Tage
336
1
€ 4,79*
ab € 13,72*
€ 18,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 157,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.