Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Folie SL 100 mm, Warnung vor feuergefährlichen Stoffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild Folie SL 100 mm, Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Warnschild Folie SL 100 mm, Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Warnschild Folie SL 100 mm, Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Warnschild Folie SL 100 mm, Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Artikel-Nr.:
     5417B-329269
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     4044589020802
EAN/GTIN:
     4044589020802
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoff...
warnschild en iso 7010 w021 warnung...
Warnschild, Warnung vor feuergefährlichen Stoffen • ASR A1.3 W021 • DIN EN ISO 7010 W021
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ausführung nach DIN Norm:
EN ISO 7010 W021
Ausführung Warnschilder:
Ja
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung langnachleutend:
Nein
Ausführung Gebotsschilder:
Nein
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Tüv/GS geprüft:
Nein
Kategorie:
W = Warnzeichen
Garantie:
Nein
Seitenlänge:
100 mm
Hersteller:
SafetyMarking
Ausführung:
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Länge:
100
Weitere Suchbegriffe: Warnung feuergef. StoffenPVC-Folie, selbstklebend
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
48
1
€ 4,30*
ab € 1,40*
€ 2,44*
1
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 2,65*
1
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 2,65*
3 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 1,86*
€ 3,00*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.0151
ab € 53,54*
Ähnlich
Wolk
30.0340
ab € 7,09*
Ähnlich
Wolk
30.0341
ab € 4,19*
Ähnlich
Wolk
11.0151
ab € 1,34*
Ähnlich
Wolk
11.0152
ab € 2,92*
Ähnlich
Wolk
11.0153
ab € 5,55*
Ähnlich
Wolk
11.0154
ab € 9,15*
Ähnlich
Wolk
21.0152
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
21.0153
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.