Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Doppelte Werkzeugklemme B60xT60xD2x19 mm, für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bott Doppelte Werkzeugklemme B60xT60xD2x19 mm, für Lochplatten
Bott Doppelte Werkzeugklemme B60xT60xD2x19 mm, für Lochplatten
Bott Doppelte Werkzeugklemme B60xT60xD2x19 mm, für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     5417B-329399
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4025002161203
EAN/GTIN:
     4025002161203
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Doppelte Werkzeugklemme, mit breiter Grundplatte • Breite Grundplatte und drehbare Klemmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Mit breiter Grundplatte:
Ja
Hersteller:
Bott
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Durchmesser:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugklemme, werkzeugklemme bott, lochplatte, PL-Doppelte Werkz.-klemme 60x60x(2x19)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
5
€ 6,90*
ab € 4,08*
€ 5,65*
9 Tage
13
5
€ 4,79*
ab € 4,10*
€ 5,68*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 4,01*
€ 5,69*
1 Tag
15
5
€ 7,90*
ab € 4,12*
€ 5,71*
1 Tag
15
10
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.