Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Doppelte Werkz.-klemme60x60x(2x19)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PL-Doppelte Werkz.-klemme60x60x(2x19)
PL-Doppelte Werkz.-klemme60x60x(2x19)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-256952
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14013083
EAN/GTIN:
     4025002161203
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
";Doppelte Werkzeugklemme mit breiter Grundplatte

• Breite Grundplatte und drehbare Klemmen

"
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Ø:
2x 19 mm
Herstellerartikelnummer:
14013083
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugklemme, bott lochplatte, lochplatte, 30333339, Ablagekasten, breiter, doppelt, für, Grundplatte, Halter, Halteschiene, Klemme, Klemmen, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Sichtlagerkästen, Werkzeugklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
5
€ 6,90*
ab € 4,01*
€ 5,50*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 4,03*
€ 5,53*
5
€ 4,90*
ab € 3,88*
€ 5,55*
2 Tage
15
5
€ 7,90*
ab € 4,05*
€ 5,56*
Lager 6C8MS
15
10
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.