Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALARM Trapezblechlochzange 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALARM Trapezblechlochzange 700 mm
ALARM Trapezblechlochzange 700 mm
ALARM Trapezblechlochzange 700 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-330617
Hersteller:
     ALARM Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4022668147008
EAN/GTIN:
     4022668147008
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange
Trapezblech-Lochzange Zum schnellen und einfachen Lochen von Trapezblechen bis 1,2 mm Blechdicke. Mit auswechselbaren, vergüteten Lochstempeln mit aufgepresster Auswerffeder. Der Tiefenanschlag ist im Bereich von 35 bis 105 mm verstellbar.
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
10 mm
Anwendung:
zum schnellen und einfachen Lochen von Trapezblechen bis 1,2 mm Blechdicke
Besonderheit:
auswechselbare, vergütete Lochstempel mit aufgepresster Auswerffeder
Hersteller:
ALARM
Gesamtlänge:
700 mm
Durchmesser:
10
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Tiefenanschlag:
35 – 105 mm
SB-Verpackt:
Nein
Schnittweite:
10-100 mm
Typ:
Blechlochzange
Länge:
700 mm
Lochdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, alarm trapezblech lochzange, absetz lochzange, trapezblech lochzange, Trapezblechlochzange 700mm Alarm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 198,00*
€ 236,23*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 204,06*
€ 239,04*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,84*
€ 239,55*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 207,33*
€ 241,86*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 292,31*
€ 334,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,56*
€ 398,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,14*
€ 383,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,98*
€ 366,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,47*
€ 359,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,31*
€ 347,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.