Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha einstellbarer Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario-S Tplus 5-14 Nm, hörbares Klicksignal beim erreichen des Drehmomentwerts


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha einstellbarer Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario-S Tplus 5-14 Nm, hörbares Klicksignal beim erreichen des Drehmomentwerts
Wiha einstellbarer Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario-S Tplus 5-14 Nm, hörbares Klicksignal beim erreichen des Drehmomentwerts
Wiha einstellbarer Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario-S Tplus 5-14 Nm, hörbares Klicksignal beim erreichen des Drehmomentwerts
Wiha einstellbarer Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario-S Tplus 5-14 Nm, hörbares Klicksignal beim erreichen des Drehmomentwerts
Wiha einstellbarer Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario-S Tplus 5-14 Nm, hörbares Klicksignal beim erreichen des Drehmomentwerts
Wiha einstellbarer Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario-S Tplus 5-14 Nm, hörbares Klicksignal beim erreichen des Drehmomentwerts
Wiha einstellbarer Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario-S Tplus 5-14 Nm, hörbares Klicksignal beim erreichen des Drehmomentwerts
Artikel-Nr.:
     5417B-331501
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     29233
EAN/GTIN:
     4010995292331
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Erfüllt Ihre Ansprüche:
Variabel einstellbares Drehmomentwerkzeug mit Quergriff deckt großen Anwendungsbereich ab

Senkt Ihre Kosten:
Der variabel einstellbare Drehmoment-Schraubendreher schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen

Steigert Ihre Effizienz:
Das von 5-14 Nm einstellbare Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit

Erleichtert die HANDHABUNG:
Müheloses und komfortables Übertragen hoher Drehmomente dank Quergriff mit ComfortGrip

Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 6 mm-Wechselklinge

Das Zudrehen von Schrauben mit einem definierten Drehmomentwert über 5 Nm erfordert mit einem normalen Drehmomentschraubendreher einen hohen Kraftaufwand. Deutlich einfacher geht es mit dem Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario-S Tplus. Mithilfe der integrierten numerischen Skala und des beiliegenden Einstellwerkzeugs kann der Drehmomentbereich variabel eingestellt und somit ein großes Anwendung:sgebiet abgedeckt werden. Ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments gewährleistet prozesssicheres Arbeiten und schützt vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Die integrierte Rutschkupplung verhindert, dass der gewünschte Drehmomentwert überschritten wird. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Der komfortable Quergriff mit Weichzonen bietet eine optimale Drehmomentübertragung. Neben dem Drehmoment-Quergriff sind zudem 1/4" und 3/8" Innenvierkant-Adapterklingen, ein Bithalter-Adapter sowie sechs Einzelbits im Set enthalten. Zudem ist der TorqueVario-S Tplus mit den Wiha Wechselklingen für Drehmomentschraubendreher mit Quergriff (Serie 2899) kompatibel. Alle Werkzeuge im Set sind sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Box verstaut. Genauigkeit ±6%, rückführbar auf nationale Normale. Griff Komfortabler Quergriff mit Weichzonen für optimale Drehmomentübertragung. Numerische Drehmomentwert-Anzeige in Fensterskala. Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang enthalten). Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts. Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2899. Normen DIN EN ISO 6789. Extra Lieferung in praktischer Kunststoffbox, inkl. Werksprüfprotokoll. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 6 mm-Wechselklinge.
Weitere Informationen:
Display-Beleuchtung:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Lieferumfang:
Drehmoment-Schraubendreher-Griff, Einstellwerkzeug, Werksprüfprotokoll, Kunststoffbox
SB-Verpackt:
Nein
Abtriebsform:
Bitaufnahme
Norm:
EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME D107.14M
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Zertifikat:
1
Rechts- und Linksanzug:
Nein
Optisches Signal:
Nein
Fühlbares Signal:
Ja
Freilauffunktion:
Nein
Drehwinkelmessung:
Nein
Abtriebsgröße:
6
Drehmomentwert verstellbar:
Ja
Toleranz:
6%
Drehmomentverstellschutz:
Ja
Anzeige:
Fensterskala
Auslösesignal:
Ja
Auslösegenauigkeit:
± 6 %
Akustisches Signal:
Ja
Aufnahme:
6
Anfang Hauptskala (metrisch):
5 N·m
Ende Hauptskala (metrisch):
14 N·m
Griffform:
Quer
Breite Drehmomentquergriff:
120 mm
Ausführung:
Wechselklingen/Zubehör
Länge Drehmomentquergriff:
56 mm
Nm:
5-14 Nm
Außensechskant:
6 mm
Gewicht:
375 kg
Serie:
2893
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,471
Hersteller:
Wiha
max. Drehmoment:
5-14
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 99,56*
€ 117,12*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 99,87*
€ 120,56*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,30*
€ 121,41*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,49*
€ 121,82*
7 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,08*
€ 124,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.