Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGMA Ersatzsägeblatt KATABA 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAGMA Ersatzsägeblatt KATABA 250 mm
MAGMA Ersatzsägeblatt KATABA 250 mm
MAGMA Ersatzsägeblatt KATABA 250 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-331738
Hersteller:
     Magma
Herst.-Nr.:
     4332163894520
EAN/GTIN:
     4332163894520
Suchbegriffe:
Japansäge Sägeblatt
japansäge sägeblatt
Japansäge Kataba

Feinsäge ohne Rücken, für Ablängarbeiten, tiefe Schnitte, durch flexibles Blatt auch für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen hervorragend geeignet.

Weitere Informationen:
Zähne geschränkt:
Ja
Zähne geschliffen:
Ja
Zähne gehärtet:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Sägeblattstärke:
0,5
Zahnspitze gehärtet:
Ja
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Für Handsägetyp:
Zugsäge
Blattstärke:
0,5 mm
Ausführung:
Ersatzblatt
Blattlänge:
250
Hersteller:
MAGMA
Weitere Suchbegriffe: Ersatzsägeblatt KATABA 250mm Magma
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
10
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 11,63*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,09*
€ 12,42*
3 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 8,83*
€ 12,51*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,84*
€ 12,53*
3 Tage
33
1
€ 7,90*
ab € 9,27*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Magma
J-WK250
ab € 21,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.