Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Hammertacker R311 Ergonomic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rapid Hammertacker R311 Ergonomic
Rapid Hammertacker R311 Ergonomic
Artikel-Nr.:
     5417B-331829
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     4051661000058
EAN/GTIN:
     4051661000058
Suchbegriffe:
Hammerhefter
Hammertacker
Hefthammer
Bostitch
Hammertacker R311

Kompakter und ergonomischer Elektrotacker. Ideal zum Restaurieren von Möbeln und alle Arten von Schreinerarbeiten usw. Verarbeitet Klammern und Nägel. Kabellänge: 2,5 m. Magazinkapazität: 156 Heftklammern Typ 53/6-14 mm, Industrieheftklammern Typ 53/6-14 mm und 90 Nägel Typ 300/15-20 mm.

Ein robuster Hammertacker mit einfachem und zuverlässigem Ladesystem für Klammern von 6 bis 12 mm Länge. Durch eine neuartige Technik kann der Treiber gedreht und weiter benutzt werden, sobald eine Seite Abnutzungserscheinungen zeigt. Eine spezielle Prallplatte verhindert die Beschädigung des Materials. Ideal für das Befestigen von Isoliermaterial, Dachpappe, Teppichböden, Etiketten etc. Einfach und mühelos von unten zu laden. Magazinkapazität: 2 Klammernstäbe.

Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Hammertacker R311
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
rückschlagfrei:
Nein
Klammerfenster:
Nein
Griffsicherung:
Nein
Für Heftklammertyp:
140
Einstellbare Schlagkraft:
Nein
Heftklammergröße:
6-12
SB-Verpackt:
Nein
Heftklammern Typ:
53
Einsatzbereich:
für das Befestigen von Isoliermaterial, Dachpappe, Teppichböden, Etiketten etc.
Besonderheit:
Klammertreiber kann gedreht und dadurch eine doppelte Lebensdauer erzielt werden
Gehäusematerial:
Stahl
Magazinkapazität:
168
Hersteller:
Rapid
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
€ 5,90*
ab € 47,91*
€ 62,77*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 48,00*
€ 62,78*
2 Tage
47
€ 7,90*
ab € 47,96*
€ 62,88*
1 Tag
15
€ 5,45*
ab € 49,93*
€ 65,39*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,48*
€ 67,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
11910711
ab € 9,69*
Zubehör
Rapid
11908111
ab € 9,03*
Zubehör
Novus
042-0386
ab € 1,74*
Zubehör
Novus
105116300
ab € 9,43*
Zubehör
Steinel
042-0384
ab € 2,73*
Zubehör
Rapid
40109575
ab € 8,26*
Zubehör
Novus
102271201
ab € 2,86*
Zubehör
Novus
C99648
ab € 8,50*
Zubehör
Novus
105119200
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.