Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3064771010 Herst.-Nr.: 05072441001 EAN/GTIN: 4013288138477 |
| |
|
| | |
| Bit-Großpack für Kreuzschlitzschrauben Phillips 1/4 DIN 3126 C 6,3, 100 Bits in praktischer Kunststoffbox
Ausführung: DIN 3126 C 6,3.
Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet. Marke = Wera Länge = 25 mm Größe = PH 2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Phillips-Bit-Satz, Torsions-Bit (TriWing), Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, TriWing-Bit-Satz, bit-satz wera, torsions-bit triwing, bits ph2, Bit, PH-Klinge, DIN3126E6, Kreuzschlitzschrauben, Phillips, Bit-Großpack, DIN3126, PH-Bit, QR4027768, 1/4", für, DIN, 100, Wera, 3126, Bits, 6, 3, Kreuzschlitz-Bit, 3064771010, 64771010 |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,87* | € 24,40* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,07* | € 26,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,09* | € 27,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,63* | € 27,59* | | | | Lager 5HCAZ | 4 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 26,87* | € 32,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|