Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

footguard Sicherheitshalbschuh NORDIC HIGH S3 SRC CI 631831 Gr. 45 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
footguard Sicherheitshalbschuh NORDIC HIGH S3 SRC CI 631831 Gr. 45 schwarz
footguard Sicherheitshalbschuh NORDIC HIGH S3 SRC CI 631831 Gr. 45 schwarz
footguard Sicherheitshalbschuh NORDIC HIGH S3 SRC CI 631831 Gr. 45 schwarz
footguard Sicherheitshalbschuh NORDIC HIGH S3 SRC CI 631831 Gr. 45 schwarz
footguard Sicherheitshalbschuh NORDIC HIGH S3 SRC CI 631831 Gr. 45 schwarz
footguard Sicherheitshalbschuh NORDIC HIGH S3 SRC CI 631831 Gr. 45 schwarz
footguard Sicherheitshalbschuh NORDIC HIGH S3 SRC CI 631831 Gr. 45 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-334567
Hersteller:
     Footguard
Herst.-Nr.:
     631831/45
EAN/GTIN:
     4018623939702
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
footguard Sicherheitshalbschuh NORDIC HIGH S3 SRC CI 631831 Gr. 45 schwarz
Weitere Informationen:
Material Kappe:
Stahl
Material Laufsohle:
Gummi
Besonderheit:
dämpfungsaktiv
Material Schaft:
Rindnarbenleder
Farbe Sohle:
schwarz
Ausstattung:
gepolsterte Lasche
Farbe Schaft:
schwarz
Größenspiegel:
39-47
Gefährdung:
Hitze
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Schnürsenkel
Form:
D
Verschluss:
Schnürung
Bezeichung Innenmaterial:
Webpelzfutter
Besonderheit Laufsohle:
säurebeständig
Internetfarbe:
schwarz
Kategorie:
Fußschutz
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
ESD:
nein
Material:
Leder
Hersteller:
Footguard
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
11
Größe:
45
Ausführung:
Winterstiefel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 42,59*
€ 54,82*
6 Tage
21
€ 4,95*
ab € 43,05*
€ 55,58*
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 42,60*
€ 56,33*
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 46,25*
€ 59,24*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,65*
€ 72,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,61*
€ 86,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,42*
€ 83,80
pro Paar
ab 3 Paar
€ 54,49*
€ 64,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,09*
€ 58,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,65*
€ 54,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,42*
€ 52,86
pro Paar
ab 25 Paar
€ 43,16*
€ 51,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,65*
€ 47,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,28*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.