Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Super-Kunstbohrer HM 39 mm GL 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Super-Kunstbohrer HM 39 mm GL 90 mm
Famag Super-Kunstbohrer HM 39 mm GL 90 mm
Famag Super-Kunstbohrer HM 39 mm GL 90 mm
Famag Super-Kunstbohrer HM 39 mm GL 90 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-337402
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1662.039
EAN/GTIN:
     4026271014733
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer famag
kunstbohrer
Super-Kunstbohrer HM

Präzisionsausführung. Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden, 2 VorSchneider. Maschinell genau maßhaltig geschliffen. Hohe Standzeit durch hochwertige HM-Bestückung. Für saubere, ausrissfreie und maßhaltige Bohrungen in Harthölzern, exotische Hölzer, verleimte und kunststoffbeschichtete Holzplatten, Spanplatten und furnierte Hölzer.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Hartmetall
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Schaftlänge:
30
Schaftdurchmesser:
10
Gesamtlänge:
90
G-Länge:
90 mm
Hersteller:
Famag
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt mm
Durchmesser:
39 mm
Weitere Suchbegriffe: Super-Kunstbohrer HM 39mm GL 90mm FAMAG
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 73,92*
€ 95,66*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 77,04*
€ 96,05*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 75,84*
€ 99,28*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 80,51*
€ 100,69*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 68,02*
€ 101,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.