Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Kunstbohrer HM 39mm GL 90mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super-Kunstbohrer HM 39mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 39mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 39mm GL 90mm Famag
Artikel-Nr.:
     6C8MS-707190
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1662039
EAN/GTIN:
     4026271014733
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer famag
kunstbohrer
Kunstbohrer HM

• HM-Schneiden • Zentrierspitze • 2 Vorschneider • Für saubere, ausrissfreie und maßhaltige Bohrungen in Harthölzer, exotische Hölzer, Spanplatten etc.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
39 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Schaft-Aufnahme:
zylindrisch
Schaftlänge:
30 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FAMAG
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1662039
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 73,58*
€ 95,22*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 76,37*
€ 96,01*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 75,96*
€ 99,60*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 80,74*
€ 101,01*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 67,63*
€ 101,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.