Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Super-Kunstbohrer HM 39 mm GL 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Super-Kunstbohrer HM 39 mm GL 90 mm
Famag Super-Kunstbohrer HM 39 mm GL 90 mm
Famag Super-Kunstbohrer HM 39 mm GL 90 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-337402
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1662.039
EAN/GTIN:
     4026271014733
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer famag
kunstbohrer
Super-Kunstbohrer HM

Präzisionsausführung. Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden, 2 VorSchneider. Maschinell genau maßhaltig geschliffen. Hohe Standzeit durch hochwertige HM-Bestückung. Für saubere, ausrissfreie und maßhaltige Bohrungen in Harthölzern, exotische Hölzer, verleimte und kunststoffbeschichtete Holzplatten, Spanplatten und furnierte Hölzer.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
39 mm
Gesamtlänge:
90
Werkstoff:
Hartmetall
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt mm
Schaftdurchmesser:
10
Schaftlänge:
30
Zentrierspitze:
ja
Weitere Suchbegriffe: Super-Kunstbohrer HM 39mm GL 90mm FAMAG
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 73,92*
€ 95,66*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 77,04*
€ 96,05*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 75,84*
€ 99,28*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 80,51*
€ 100,69*
Lager 7NBYA
1
Frei Haus
ab € 68,02*
€ 101,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.