Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf Kunststoff-Fällkeil Yukon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ochsenkopf Kunststoff-Fällkeil Yukon
Ochsenkopf Kunststoff-Fällkeil Yukon
Ochsenkopf Kunststoff-Fällkeil Yukon
Ochsenkopf Kunststoff-Fällkeil Yukon
Ochsenkopf Kunststoff-Fällkeil Yukon
Ochsenkopf Kunststoff-Fällkeil Yukon
Ochsenkopf Kunststoff-Fällkeil Yukon
Artikel-Nr.:
     5417B-337616
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1592041
EAN/GTIN:
     4010905032101
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Kunststoff-Fällkeil

Aus hochwertigem Kunststoff. Extrem schlagfest und daher bestens zum Fällen geeignet, auch bei extremer Kälte. Optimale Keilwirkung auch in gefrorenem Holz.
Sicherheitshinweis: Nur zum Fällen, nicht zum Spalten geeignet:
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht (Katalog):
150 g
Gedreht:
Nein
Hohl:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Länge (L, L1):
180 mm
Hub:
25 mm
Anwendung:
Nur zum Fällen, nicht zum Spalten geeignet
Besonderheit:
Schlagfest bei extremer Kälte
Ausführung:
YUKON
max. Hubhöhe:
25 mm
Gewicht:
150
Hersteller:
Ochsenkopf
Breite:
65 mm
Länge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: fällkeil ochsenkopf, holzspaltkeil, Kunststoff-Fällkeil Yukon Ochsenkopf
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
10
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 12,42*
3 Tage
4122
10
€ 5,45*
ab € 10,30*
€ 12,51*
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 9,40*
€ 12,54*
3 Tage
4122
10
Frei Haus
ab € 10,34*
€ 12,54*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,35*
€ 13,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 127-0000
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.