Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf Kunststoff-Fällkeil Alaska


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ochsenkopf Kunststoff-Fällkeil Alaska
Ochsenkopf Kunststoff-Fällkeil Alaska
Ochsenkopf Kunststoff-Fällkeil Alaska
Ochsenkopf Kunststoff-Fällkeil Alaska
Ochsenkopf Kunststoff-Fällkeil Alaska
Ochsenkopf Kunststoff-Fällkeil Alaska
Ochsenkopf Kunststoff-Fällkeil Alaska
Artikel-Nr.:
     5417B-337617
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1592068
EAN/GTIN:
     4010905031302
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Kunststoff-Fällkeil

Aus hochwertigem Kunststoff. Extrem schlagfest und daher bestens zum Fällen geeignet, auch bei extremer Kälte. Optimale Keilwirkung auch in gefrorenem Holz.
Sicherheitshinweis: Nur zum Fällen, nicht zum Spalten geeignet:
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Gewicht:
265
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht (Katalog):
250 g
Gedreht:
Nein
Hohl:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Länge (L, L1):
230 mm
Hub:
30 mm
Anwendung:
Nur zum Fällen, nicht zum Spalten geeignet
Besonderheit:
Schlagfest bei extremer Kälte
Ausführung:
ALASKA
max. Hubhöhe:
30 mm
Hersteller:
Ochsenkopf
Breite:
70 mm
Länge:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: fällkeil ochsenkopf, holzspaltkeil, Kunststoff-Fällkeil Alaska Ochsenkopf
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
121
10
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 12,47*
3 Tage
4453
10
€ 5,45*
ab € 10,26*
€ 12,55*
2 Tage
121
1
€ 6,90*
ab € 9,38*
€ 12,58*
3 Tage
4453
10
Frei Haus
ab € 10,29*
€ 12,58*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,36*
€ 13,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 127-0000
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.