Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Makita
>
Artikel
Makita Akku 1835 NI-MH 18,0V / 2,8Ah
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-41204
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
193061-8
EAN/GTIN:
0088381152129
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Akkuspannung;18 V
Akkukapazität (im Lieferumfang);2,8 Ah
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion);Ni-MH
Produktgewicht;1,2 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
1040 g
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Hersteller:
Makita
Akkukapazität:
2,8 Ah
Akkuspannung:
18 V
... >
Akku-Packs & Ladegeräte
>
Akku-Packs
>
Akku-Packs 18V
Weitere Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
makita nimh werkzeug-ersatzakku
,
akku für werkzeug
,
akku für werkzeug makita
,
Makita
,
Akku
,
1835
,
NI-MH
,
18,0V
,
/
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 113,29*
€ 145,65*
Lager 7
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 116,14*
€ 145,70*
Lager 7NBYA
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,96*
€ 151,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita 193060-0 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Makita
193060-0
ab € 70,22*
Zubehör
Makita BL1040B Akku
Makita
197402-0
ab € 71,37*
Zubehör
Makita BL1815N Akku
Makita
196235-0
ab € 18,58*
Zubehör
Makita DC18RC Ladegerät
Makita
195584-2
ab € 29,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen