Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 46 N Schruppscheiben, 125 x 6 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor A 46 N Schruppscheiben, 125 x 6 x 22,23 mm gekröpft
Klingspor A 46 N Schruppscheiben, 125 x 6 x 22,23 mm gekröpft
Klingspor A 46 N Schruppscheiben, 125 x 6 x 22,23 mm gekröpft
Klingspor A 46 N Schruppscheiben, 125 x 6 x 22,23 mm gekröpft
Artikel-Nr.:
     5417B-42048
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2226
EAN/GTIN:
     4014855160105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 125 mm alu
schruppscheibe 125 mm
Vorteile: Kein Zusetzen der Scheibe beim Einsatz auf NE-Metallen - Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Kornart:
Korund
Tellerform:
gekröpft
Scheibendurchmesser:
125
SB-Verpackt:
Nein
Materialanwendung:
Aluminium
Einsatzbereich:
Alu
Anwendung:
Für die Bearbeitung von Aluminium und NE-Metalle
Max. U/min:
12200
max. Drehzahl:
12.200 r/min
Zulassung:
OSA
Artikeltyp:
Schruppschleifscheibe
Außen-Ø:
125 mm
Korngröße:
46
Qualität:
Supra
Typ:
A 46 N Supra
Scheibenbreite:
6
Qualitätsklasse:
Supra
Bohrung:
22,23
Staffel:
1
Type:
A 46 N
zulässige Drehzahl:
12.200 min-1
Ø x Stärke:
125 x 6,0 mm
Ausführung:
gekröpft
Abmessung:
125X6X22,23 mm
Hersteller:
Klingspor
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Form:
gekröpft
Stärke:
6 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Durchmesser:
125
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, SCHRU-125-6
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,68*
€ 2,25*
7 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,34*
4 Tage
75
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,72*
€ 2,34*
2 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,74*
€ 2,35*
2 Tage
100
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
13401
ab € 1,16*
Ähnlich
Klingspor
13402
ab € 1,17*
Ähnlich
Klingspor
13418
ab € 2,09*
Ähnlich
Klingspor
13433
ab € 3,20*
Ähnlich
Klingspor
6622
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.