Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Fliesenlochzange (Papageienschnabelzange) schwarz atramentiert 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Fliesenlochzange (Papageienschnabelzange) schwarz atramentiert 200 mm
Knipex Fliesenlochzange (Papageienschnabelzange) schwarz atramentiert 200 mm
Knipex Fliesenlochzange (Papageienschnabelzange) schwarz atramentiert 200 mm
Knipex Fliesenlochzange (Papageienschnabelzange) schwarz atramentiert 200 mm
Knipex Fliesenlochzange (Papageienschnabelzange) schwarz atramentiert 200 mm
Knipex Fliesenlochzange (Papageienschnabelzange) schwarz atramentiert 200 mm
Knipex Fliesenlochzange (Papageienschnabelzange) schwarz atramentiert 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-55192
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     91 00 200
EAN/GTIN:
     4003773013754
Suchbegriffe:
Fliesenlochzange
Papageienlochzange
Papageienschnabelzange
knipex fliesenlochzange
91 00 200 Fliesenlochzange Löcher in Fliesen können durch Ausbrechen erweitert und Kanten geformt werden.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
geschmiedet, ölgehärtet
Kopfveredelung:
poliert
Oberflächenausführung:
schwarz atramentiert
Typ:
Fliesenlochzange
Material:
Stahl
Gewicht:
158
Länge:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Knipex
Weitere Suchbegriffe: fliesenlochzange, HWS-Fliesenlochzange 200mm Kni
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,81*
€ 13,10*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,33*
€ 13,16*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,38*
€ 13,26*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 13,51*
4 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,23*
€ 14,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.