Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brockhaus Heuer Schraubstock 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brockhaus Heuer Schraubstock 180 mm
Brockhaus Heuer Schraubstock 180 mm
Brockhaus Heuer Schraubstock 180 mm
Brockhaus Heuer Schraubstock 180 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-55260
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     100180
EAN/GTIN:
     4010898100801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Parallelschraubstock 180 mm in Profiqualität

Gewicht: 29 kg
Spannweite: 225 mm
Lochabstand: 140 mm
Backenbreite: 180 mm
Spanntiefe: 100 mm

Ganz aus Stahl geschmiedet, ist der HEUER Schraubstock ist ein echtes Qualitätswerkzeug.
Durch seine hochwertigen Einzelelemente,
überzeugt er in seiner Gesamtheit durch Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Präzision.  
Die gesenkgeschmiedeten Spann- und Rohrspannbacken machen den Schraubstock besonders robust.

Lieferumfang:

1 Stück Parallelschraubstock 180 mm (Abb. ähnlich - Modell 120 mm)
Weitere Informationen:
Spannbacken auswechselbar:
Nein
Mit Messskala:
Nein
Korpusmaterial:
Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Lochdurchmesser:
13 mm
Hersteller:
Brockhaus Heuer
Loch-Ø:
13
Lochabstand:
140 mm
Gewicht:
29 kg
Backenbreite:
180 mm
Spannweite:
225 mm
Spanntiefe:
100 mm
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
Frei Haus
ab € 279,34*
€ 308,90*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,09*
€ 308,91*
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 279,84*
€ 309,13*
3 Tage
34
Frei Haus
ab € 279,24*
€ 315,99*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 291,68*
€ 325,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,53*
€ 387,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,22*
€ 375,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,69*
€ 362,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,67*
€ 355,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,68*
€ 347,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
103160
ab € 76,72*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104260
ab € 136,07*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111180
ab € 27,56*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113180
ab € 29,91*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112180
ab € 28,04*
Zubehör
Brockhaus Heuer
110180
ab € 24,56*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109180
ab € 31,60*
Zubehör
Brockhaus Heuer
117160
ab € 198,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.