Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Fäustel, Nr. 4 ES, 1.250 gr., 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Fäustel, Nr. 4 ES, 1.250 gr., 270 mm
Picard Fäustel, Nr. 4 ES, 1.250 gr., 270 mm
Picard Fäustel, Nr. 4 ES, 1.250 gr., 270 mm
Picard Fäustel, Nr. 4 ES, 1.250 gr., 270 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-55333
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0000401-1250
EAN/GTIN:
     4016671001099
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
picard fäustel hickory

PICARD Klassiker für höchste Ansprüche bei Industrie und Handwerk


  • Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
  • Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
  • Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
  • Doppelt geschweifter Eschenstiel
  • Kopf nach DIN 6475


Anwendungsgebiete

Zimmerer - Schreiner - Dachdecker - Dachklempner

Werkstoff

Stiel

  • Esche
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Mit Stielschutzhülse:
Nein
Norm:
DIN 6475
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kanten geschliffen:
Ja
Kopfmaterial:
PICARD Spezial- Stahl
Kopfveredelung:
gehärtet, angelassen und geschliffen
Stielschutz:
Nein
Gewicht:
1250 g
Hersteller:
Picard
Stielmaterial:
Esche
Kopfgewicht:
1250 g
Weitere Suchbegriffe: fäustel picard, fäustel eschenstiel, Fäustel Eschenstiel 1250g Picard
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 17,49*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 13,73*
€ 18,65*
1
€ 4,80*
ab € 13,93*
€ 18,92*
1
€ 4,80*
ab € 13,91*
€ 18,92*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,51*
€ 19,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0004302-1000
ab € 14,47*
Ähnlich
Picard
0032800-1000
ab € 13,89*
Ähnlich
Picard
0000401-1000
ab € 13,10*
Ähnlich
Ruthe
3010030119
ab € 6,47*
Ähnlich
Ruthe
3010028119
ab € 10,67*
Ähnlich
Picard
0000402-1000
ab € 17,12*
Ähnlich
Ruthe
3012559119
ab € 10,66*
Ähnlich
Picard
0030400-1000
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.