Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkeil SFIX Größe 0 16mm Steinmetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkeil SFIX Größe 0 16mm Steinmetz
Hammerkeil SFIX Größe 0 16mm Steinmetz
Artikel-Nr.:
     5417B-55765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100-0
EAN/GTIN:
     4016273000124
Suchbegriffe:
Hammerkeil
Hammerstielkeil
Vorschlaghammer-Keil
Vorschlaghammerkeil
Sfix-Keil
Weitere Informationen:
Material:
Temperguss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
Für Hammergewicht:
250-400
Anwendung:
Zum sicheren Befestigen von Holzstielen an Hammerköpfen
Hersteller:
neutrale Produktlinie
Keilbreite:
16 mm
für Hämmer:
250-400 g
Breite:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerkeil, Hammerkeil SFIX Gr.0 16mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
394
10
€ 6,90*
ab € 0,144*
€ 0,223*
5 Tage
604
1
€ 4,30*
ab € 0,16*
€ 0,24*
6 Tage
672
1
€ 4,79*
ab € 0,17*
€ 0,26*
2 Tage
393
1
€ 7,90*
ab € 0,18*
€ 0,28*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.