Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung-Henkelmann Fugenkelle 12 mm m. flachem Hals


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jung-Henkelmann Fugenkelle 12 mm m. flachem Hals
Jung-Henkelmann Fugenkelle 12 mm m. flachem Hals
Jung-Henkelmann Fugenkelle 12 mm m. flachem Hals
Jung-Henkelmann Fugenkelle 12 mm m. flachem Hals
Jung-Henkelmann Fugenkelle 12 mm m. flachem Hals
Artikel-Nr.:
     5417B-55889
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     74401200
EAN/GTIN:
     4010496744124
Suchbegriffe:
Deutsche Fugenkelle
Dänische Fugenkelle
Fugenkelle
Hamburger Fugenkelle
Hamburger Fugenkelle Blatt aus gehärtetem Stahl Lackiertes Buchenholzheft
Weitere Informationen:
Marke:
Jung
Ausführung:
Fugenkelle
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Griffveredelung:
lackiert
Griffabwinklung:
flacher Hals
Blattvergütung:
gehärtet
Material Blatt:
Stahl
Abgleitschutz:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Blattform:
Hamburger
Blattbreite vorne:
12 mm
Blattbreite hinten:
12 mm
Material Griff:
Buchenholz
Länge:
170 mm
Hersteller:
Jung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,22*
€ 6,83*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 6,91*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.