Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-56716 Herst.-Nr.: 70 06 140 EAN/GTIN: 4003773040293 |
| |
|
| | |
| 70 06 140 Seitenschneider Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. mit Facette. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm - VDE-geprüft: ja Weitere Informationen: | | Typ: | Seitenschneider | SB-Verpackt: | Nein | Gesamtlänge: | 140 | Oberflächenausführung: | verchromt | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Norm: | DIN ISO 5749 | Backenform: | mit Facette | Handgriff: | Kunststoff | Gewicht: | 160 | ESD-geprüft: | Nein | Schneid-Ø weich: | 4 | Oberfläche: | verchromt | VDE-geprüft: | Ja | Schneid-Ø mittel: | 2,5 | Griffüberzug: | Mehrkomponenten-Griff | Schneid-Ø hart: | 1,8 | Oberflächenbehandlung: | verchromt | Schneidenhärte: | 62 N/mm² | isoliert nach EN 60900: | Ja | Facette: | Schneide mit Facette | Marke: | Knipex | Härteprüfverfahren: | HRC | ESD: | Nein | Zangenvergütung: | geschmiedet, ölgehärtet | Zangenveredelung: | verchromt | Zangenmaterial: | Vanadium-Elektrostahl | Kopfveredelung: | verchromt | Anwendung: | Schneiden von Kabeln und Drähten | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Ja | Öffnungsfeder: | Nein | Schneidewerte Ø mittelharter Draht: | 2,5 mm | Schneidewerte Ø harter Draht: | 1,8 mm | Schneidwerte Ø weicher Draht: | 4,0 mm | Länge: | 140 mm | Werkstoff: | Stahl | Hersteller: | Knipex | Griffmaterial: | Mehrkomponenten-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (54) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,30* | € 20,07* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,14* | € 20,93* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,56* | € 20,96* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,23* | € 21,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,23* | € 21,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|