Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laubsägeblatt Elfe Multizahnung 580136 Größe 1


Menge:  Dutzend  
Produktinformationen
Laubsägeblatt Elfe Multizahnung 580136 Größe 1
Laubsägeblatt Elfe Multizahnung 580136 Größe 1
Laubsägeblatt Elfe Multizahnung 580136 Größe 1
Artikel-Nr.:
     5417B-56913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4010124580179
EAN/GTIN:
     4010124580179
Suchbegriffe:
Laubsägeblatt
laubsägeblatt
Laubsägeblatt ELFE® Multi-Zahn

Speziell für Dekupier- und Feinschnittmaschinen. Neuartige Anordnung der Zähne: entgegengesetzte Zahnpaare, kann in beide Richtungen in die Maschine eingespannt werden. Sägt sauber, glatt und gratfrei in beide Richtungen durch guten Freischnitt. Hohe Standzeit. Geeignet für Multiplex, Birke, Modellbausperrholz, Balsa, Plexiglas und Kunststoff. 130 mm lang, mit rundem Rücken, gehärtet, schwarz.

Weitere Informationen:
Blattlänge:
130
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Für Handsägetyp:
Laubsäge
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne gehärtet:
Ja
SB-Verpackt:
Ja
Einsatzgebiet:
Für Multiplex, Birke, Modellbausperrholz, Balsa, Plexiglas und Kunststoff
Anzahl der Zähne pro Zoll:
20 Zahnpaare
Zahnung:
Multi-Zahn
Zähne pro Zoll:
20 Zahnpaare
Anwendung:
Speziell für Dekupier- und Feinschnittmaschinen
Modell:
1
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Zahnpaare/Zoll:
20
Anzahl Zahnpaare gesamt:
65
Anzahl Zahnpaare / cm:
8
Weitere Suchbegriffe: Laubsägebl.Elfe Multiz. Nr.580136 Gr. 1
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 2,04*
€ 3,15*
5 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 2,10*
€ 3,23*
2 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 3,25*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,26*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 4,02*
Menge:  Dutzend  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dutzend
€ 4,02*
€ 4,78
pro Dutzend
ab 2 Dutzend
€ 3,54*
€ 4,21
pro Dutzend
ab 10 Dutzend
€ 2,93*
€ 3,49
pro Dutzend
ab 20 Dutzend
€ 2,87*
€ 3,42
pro Dutzend
ab 50 Dutzend
€ 2,65*
€ 3,15
pro Dutzend
ab 100 Dutzend
€ 2,47*
€ 2,94
pro Dutzend
ab 15000 Dutzend
€ 2,05*
€ 2,44
pro Dutzend
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.