Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Hammertacker R11 Ergonomic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rapid Hammertacker R11 Ergonomic
Rapid Hammertacker R11 Ergonomic
Rapid Hammertacker R11 Ergonomic
Artikel-Nr.:
     5417B-58355
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20725901
EAN/GTIN:
     7313467259014
Suchbegriffe:
Hammerhefter
Hammertacker
Hefthammer
hammertacker rapid
Hammertacker R11 Ergonomic

Kompakter und ergonomischer Elektrotacker. Ideal zum Restaurieren von Möbeln und alle Arten von Schreinerarbeiten usw. Verarbeitet Klammern und Nägel. Kabellänge: 2,5 m. Magazinkapazität: 156 Heftklammern Typ 53/6-14 mm, Industrieheftklammern Typ 53/6-14 mm und 90 Nägel Typ 300/15-20 mm.

Profi-Hammertacker, aus Stahl, perfekte Balance. Rapid 11 eignet sich zum Heften von Unterlegpappe, Diffusionssperren, Teppichböden, Isoliermaterial usw. Ladekapazität: 168 Klammern Typ 11/ 6-10 mm.
Weitere Informationen:
Für Heftklammertyp:
140/11
Einstellbare Schlagkraft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Gehäusematerial:
Stahl
Einsatzbereich:
zum Befestigen von Unterlegpappe, Diffusionssperren, Teppichböden, Isoliermaterial usw.
Lieferumfang:
Hammertacker R11
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Für Heftklammergröße (max.):
10 mm
Für Heftklammergröße (min.):
6 mm
Klammerfenster:
Nein
Griffsicherung:
Nein
Magazinkapazität:
168
Industrieklammern:
11/6-10
Heftklammern Rapid:
11 / 6-10
Hersteller:
Isaberg Rapid
Weitere Suchbegriffe: hammertacker, Hammertacker R11 Ergonomic Isaberg
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
1
€ 6,90*
ab € 37,76*
€ 45,72*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 37,92*
€ 45,73*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 37,86*
€ 45,82*
4 Tage
80
1
€ 4,30*
ab € 39,14*
€ 48,14*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 40,99*
€ 51,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
042-0386
ab € 1,74*
Zubehör
Rapid
11908131
ab € 7,66*
Zubehör
Novus
105116300
ab € 9,43*
Zubehör
Steinel
042-0384
ab € 2,73*
Zubehör
Novus
102271201
ab € 2,86*
Zubehör
Novus
C99648
ab € 8,50*
Zubehör
Novus
105119200
ab € 6,72*
Zubehör
Rapid
11910731
ab € 8,52*
Zubehör
Rapid
11905731
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.