| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-58900 Herst.-Nr.: 38-20 EAN/GTIN: 7314151831288 |
| |
|
| | |
| - Reifenheber
- Zum Abziehen von Reifen
- Flach mit gekröpften, hakenförmigen Enden
- Erhältlich in unterschiedlichen Längen von 200600 mm
- Geeignet für Motorräder, PKW und leichte Nutzfahrzeuge
- Sehr robuste Bauweise und dennoch leicht und komfortabel
- Härte: 4048 HRC
- Hochleistungs-Cr-V-Stahllegierung
- Vernickelt und verchromt
- SB-Verpackung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 610 g | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | SB-Verpackt: | Nein | Gesamtlänge: | 500 | Ausführung: | Reifenmontiereisen | Länge: | 500 mm | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,80* | € 32,43* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,67* | € 32,59* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,45* | € 33,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|