| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-59242 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4330816075432 EAN/GTIN: 4330816075432 |
| |
|
| | |
| Müllsack, 240 Liter, lose • Polyethylen • Für 240-Liter-Mülltonne Lieferung: Im Karton. Weitere Informationen: | | Gesamtbreite: | 650/550 | Gesamthöhe: | 1350 | Farbe: | blau | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Einzeln: | Ja | Füllvolumen: | 240 l | Grundpreis: | Nein | Dicke: | 0,09 mm | Typ: | 100 | Ausführung: | 240 Liter | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Höhe: | 1350 mm | Breite: | 650 mm | Material: | LD-PE | Abmessung: | 650 x 1350 + 550 mm mm | Stärke: | 90 my | Inhalt: | 240 l | Fassungsvermögen: | 240 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,81* | € 1,10* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 4,79* | ab € 0,91* | € 1,23* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,98* | € 1,32* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,65* | € 1,45* | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,07* | € 1,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|