Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120 l blau ca. 45 my lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsack 120 l blau ca. 45 my lose
Müllsack 120 l blau ca. 45 my lose
Artikel-Nr.:
     5417B-59289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816076613
EAN/GTIN:
     4330816076613
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack, 120 Liter, lose im Karton (PE) • Polyethylen Lieferung: Im Karton.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Einzeln:
1
Infotext:
250 Stück, lose im Karton
Füllvolumen:
120 l
Grundpreis:
Ja
Gesamtbreite:
700
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Farbe:
blau
Höhe:
1100
Breite:
700 mm
Material:
Polypropylen
Stärke:
45 my
Inhalt:
120
Fassungsvermögen:
120 l
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13250
250
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,179*
7 Tage
13250
250
€ 4,95*
ab € 0,142*
€ 0,192*
Lager 5417
250
€ 4,90*
ab € 0,143*
€ 0,205*
3 Tage
11363
250
€ 4,79*
ab € 0,16*
€ 0,21*
13 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,30*
ab € 0,16*
€ 0,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 51,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.