Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Stapeltransportkasten 600 x 400 x 320 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 600 x 400 x 320 mm, gelb
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 600 x 400 x 320 mm, gelb
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 600 x 400 x 320 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-61307
Herst.-Nr.:
     4330816836828
EAN/GTIN:
     4330816836828
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Transportkasten TK 600/320-0, Wände/Boden geschlossen

Aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes. Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt. Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen (ab Höhe 210 mm mit Grifflochung). Wände und Boden geschlossen.

L x B x H: 600 x 400 x 320 mm. Traglast 60 kg. Auflast 600 kg. Mit Grifflochung.

Weitere Informationen:
Farbe/Lackierung:
Gelb
Boden geschlossen:
Ja
Tragfähigkeit ca.:
60 kg
stapelbar:
Ja
Auflast:
600 kg
Traglast:
60
Hersteller:
LA-KA-PE
Farbe:
gelb
Material:
Polypropylen
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Wände durchbrochen:
Nein
Grifflochung:
Ja
Höhe:
320
Breite:
400
Länge:
600
Weitere Suchbegriffe: stapelkasten l600xb400xh320mm pp, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, Stapeltransportkasten 600x400x320 mm gelb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,57*
€ 37,30*
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 27,88*
€ 39,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,35*
€ 43,52*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.