Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Stapeltransportkasten 600 x 400 x 320 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 600 x 400 x 320 mm, gelb
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 600 x 400 x 320 mm, gelb
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 600 x 400 x 320 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     7NBYA-61307
Herst.-Nr.:
     4330816836828
EAN/GTIN:
     4330816836828
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Transportkasten TK 600/320-0, Wände/Boden geschlossen

Aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes. Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt. Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen (ab Höhe 210 mm mit Grifflochung). Wände und Boden geschlossen.

L x B x H: 600 x 400 x 320 mm. Traglast 60 kg. Auflast 600 kg. Mit Grifflochung.

Weitere Informationen:
Länge:
600
Breite:
400
Höhe:
320
Material:
Polypropylen
Traglast:
60
Weitere Suchbegriffe: stapelkasten l600xb400xh320mm pp, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, Stapeltransportkasten 600x400x320 mm gelb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,57*
€ 37,30*
40 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 27,88*
€ 39,36*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,35*
€ 43,52*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.