Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Stapeltransportkasten 800 x 600 x 210 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 800 x 600 x 210 mm, rot
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 800 x 600 x 210 mm, rot
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 800 x 600 x 210 mm, rot
Artikel-Nr.:
     5417B-61321
Herst.-Nr.:
     4330816835630
EAN/GTIN:
     4330816835630
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Transportkasten TK 800/210-0, Wände/Boden geschlossen

Aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes. Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt. Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen (ab Höhe 210 mm mit Grifflochung). Wände und Boden geschlossen.

L x B x H: 800 x 600 x 210 mm. Traglast 80 kg. Auflast 800 kg. Mit Grifflochung.

Weitere Informationen:
Farbe/Lackierung:
Rot
Boden geschlossen:
Ja
Tragfähigkeit ca.:
80 kg
stapelbar:
Ja
Auflast:
800 kg
Traglast:
80
Hersteller:
LA-KA-PE
Farbe:
rot
Material:
Polypropylen
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Wände durchbrochen:
Nein
Grifflochung:
Ja
Höhe:
210
Breite:
600
Länge:
800
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
100
2
Frei Haus
ab € 43,96*
€ 56,72*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 41,92*
€ 57,77*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 39,42*
€ 63,23*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 49,30*
€ 63,97*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.